https://www.wurth.es/driver-tira-led-24v-60w-ip20-1467477DRIVER-TIRA-LED-24V-60W-IP20DRIVER-TIRA-LED-24V-60W-IP20<br>DRIVER LED 24V/CC IP20<br>Transformador LED compacto para uso en aplicaciones de media y alta potencia.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Alimentación: 220-240V CA, 50-60Hz.</li><li>Tensión de salida: 24V CC.</li><li>Tornillo terminales para cables de diámetros entre 0,75mm² y 1,5mm².</li><li>Índice de protección: IP20</li><li>Protección Clase II.</li><li>Conforme normas EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 62384 y EN 55015.</li><li>Protección frente a picos de tensión, cortocircuitos, sobrecargas y funcionamiento sin carga.</li><li>Tamaño reducido, ideal para su instalación en lugares de difícil acceso.</li><li>Larga vida de servicio, hasta 60.000 horas.</li></ul><br><P>Iluminación en escaparatismo, interiorismo, mobiliario, hostelería.</P><br><P>Garantía de 5 años, válida desde la fecha factura (consultar documento “Condiciones Garantía LED”)</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/595229667.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/595229667.jpg2024-02-16T19:45:29+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!