Clase de protección IP |
IP 20 |
Condiciones de temperatura máxima |
50 °C |
Longitud |
104 mm |
Nivel de potencia |
10 W |
Conexión de cables (línea secundaria) |
Atornillado de 2 polos |
Peso de la base de apoyo |
0 g |
Anchura |
25 mm |
Longitud del cable (secundario) |
0 mm |
Color de la carcasa |
Blanco |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Material de la carcasa |
Plástico |
Color |
Blanco |
Frecuencia |
50 Hz |
Conexión de cables |
Soporte de 3 tornillos |
Potencia de salida mínima |
1 W |
Tensión de entrada |
240 V/CA |
Tensión de prueba |
0 V/CA |
Potencia de salida máxima |
10 W |
Longitud del cable |
0 mm |
Peso del producto (por artículo) |
68.000 g |
Altura |
40 mm |
Tensión de salida |
12 V/CC |
Atenuable |
No |
Potencia de salida mínima/máxima |
1-10 W |
Catálogo General |
0976950606 |
Ficha Técnica |
32408232.pdf |