Borde de goteo, UP

Ref.: 0519522005
Ver todas las versiones

DRIPEDGPRFL-MSH-6MM-L2M

Descripción

DRIPEDGPRFL-MSH-6MM-L2M
Borde de goteo, UP
Para bordes de yeso horizontales en fachadas con alero
  • La coextrusión crea una unión permanente entre el perfil y la tela
  • Alta resistencia al desgarro
  • La superficie perfilada mejora la adherencia del yeso
  • para conector a presión

Tamaño de la malla

4 x 4 mm
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Grosor mínimo del yeso

5 mm
Más Información

Grosor máximo de plástico

6 mm
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Material del perfil

PVC-U, resistente a impactos
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Material de malla

Fibra de vidrio
Más Información

Tipo de tejido

Tejido de ETICS
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.000 g
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

Grosor mínimo/máximo del yeso

5-6 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top