Medida de profundidad, digital

Ref.: 071576 146
Ver todas las versiones

DPGAU-DGT-(0-300MM)

Descripción

DPGAU-DGT-(0-300MM)
Medida de profundidad, digital
Medida de profundidad digital de profundidad con indicación digital
  • Riel de medición recto y desplazado
  • Acero inoxidable, endurecido
  • Funciones: cambio de mm/pulgadas; Off/On/Zero (tecla 0)
  • Índice de protección IP54
  • Incluye batería CR 2032

Se suministra en caja de plástico

Material

Acero endurecido
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

0 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

300 mm
Más Información

Longitud del tramo

150 mm
Más Información

Valor de escala

0.01 mm
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

904.000 g
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

0-300 mm
Más Información
Scroll to top