Material |
1,0226 |
Se puede utilizar para el tipo de dispositivo |
Hilti DX 2;Hilti DX A40;Würth BST 350;Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic |
Superficie |
SZN |
Superficie del clavo |
Galvanizado |
Longitud |
68 mm |
Diseño |
Doble |
Material del clavo |
Acero |
Anchura |
20 mm |
Distancia entre soportes |
28 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería |
16 mm |
Peso del producto (por artículo) |
30.800 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
086422716 |
Ficha Técnica |
32408053.pdf |