Corona hueca de diamante H70

Ref.: 066662082
Ver todas las versiones

-DOSENKR-DIA-H70-TURBO-D82MM

Descripción

-DOSENKR-DIA-H70-TURBO-D82MM
Corona hueca de diamante H70
Corona de perforación para enchufes excepcionalmente versátil, de gran calidad, con una velocidad de perforación elevada y una vida útil muy prolongada, además de rosca de conexión M16.

Perforación rápida, eficiente y sin vibraciones

Segmentos turbo soldados por láser

Expulsión óptima del polvo de perforación y extracción sencilla de la corona

Gracias al cuerpo especial de la corona de perforación, con ranuras de expulsión de gran anchura

Profundidad de perforación mínima

70 mm
Más Información

Altura del segmento

9 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Número de segmentos

8 Uds
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

82 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

607.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top