Doble codo hembra con soporte para enlucido

Ref.: 5275901801
Ver todas las versiones

DOBLE-CODO-LATON-SOP-ENLUCIDO-20X1/2H

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DOBLE-CODO-LATON-SOP-ENLUCIDO-20X1/2H
Doble codo hembra con soporte para enlucido
Para facilitar la fijación de accesorios sanitarios en cartón yeso (tipo BA13)

Fácil de instalar

  • Muy fácil de utilizar
  • Se necesitan herramientas sencillas para la instalación

Instalación limpia y duradera

  • Montaje firme
  • Placa oculta bajo los sanitarios
  • Plantilla e instrucciones de instalación incluidas

1. Utilice una corona para taladrar dos orificios de 63 mm de diámetro en el tabique de cartón yeso (distancia a la línea central: 150 mm)


2. Saque los tubos multicapa por los orificios, ajuste su longitud con alicates cortatubos y calíbrelos para usar el prensaterminales


3. Compruebe que el tubo está correctamente insertado en el racor de forma que se vea a través del orificio de inspección. Utilice el prensaterminales para prensar el racor (perfil de prensado TH16)


4. Coloque los codos empotrados en la placa sin apretarlos (tornillos suministrados). No doble nunca los tubos multicapa


5. Coloque la placa horizontalmente y, a continuación, perfore los ocho orificios de fijación en el tabique, con cuidado de no perforar los tubos


6. Fije la placa con los tacos de expansión de encastre y los tornillos suministrados. Quite los tornillos cuando los tacos de expansión se hayan expandido


7. Apriete firmemente los tornillos de fijación de los codos en la placa


8. Gracias a su reducido grosor, la placa se incrustará fácilmente en el cemento cola utilizado para instalar los sanitarios


Adecuado para su uso en aplicaciones sanitarias y baños en particular


Se suministra en una caja de cartón con 1 placa de acero y 8 tornillos, 8 tacos de expansión con tornillos y 2 codos para prensado hembra especiales de 1/2" con anillos


IMPORTANTE: los revestimientos de tipo sanitario para zonas húmedas deben instalarse en tabiques de cartón yeso hidrófugos


De lo contrario, considere la posibilidad de aplicar una capa de imprimación


Realice pruebas de sellado antes de colocar la placa

Material

ALU
Más Información

Diámetro del tubo

20 mm
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

594.000 g
Más Información

Catálogo General

5275901801

Ficha Técnica

94320475.pdf
Scroll to top