Divisores transversales Nova Pro Scala

Ref.: F102108654
Ver todas las versiones

DIVISION TRANS. SCALA BLANCO L1150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIVISION TRANS. SCALA BLANCO L1150MM
Divisores transversales Nova Pro Scala
Para todos los cajones y extensiones Nova Pro Scala
  • Montaje sencillo
  • Puede instalarse a posteriori en sistemas existentes en cualquier momento
  • Se puede ajustar sin herramientas

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro Scala
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

1150 mm
Más Información

Color

Ice
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Catálogo General

F102108654

Ficha Técnica

32407304.pdf

Ficha Técnica

535888457.pdf
Scroll to top