Disuasor de aves con sistema de pinchos

Ref.: 0681020004
Ver todas las versiones

DISUASOR DE AVES 4 FILAS 14-18CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISUASOR DE AVES 4 FILAS 14-18CM
Disuasor de aves con sistema de pinchos
Material de la base: Plástico resistente a los rayos UV

Este disuasor de aves especial con sistema de pinchos evita que los pájaros se posen en repisas de ventanas, cornisas, terrazas, techos, vigas, salientes y muchos otros elementos.

Los módulos constan de una base de policarbonato resistente a la radiación UV y de unas varillas elásticas fabricadas en acero inoxidable V4A. Es posible combinar diversos módulos entre sí según las preferencias del usuario.

Materiales seleccionados

Larga vida útil en cualquier clima

Montaje rápido

Montaje rápido y sencillo en cornisas de cualquier anchura y profundidad

Puntos de rotura predeterminados

Ajuste sencillo de la longitud


La superficie debe estar limpia, seca y en buen estado. Los módulos nunca deben montarse sobre superficies húmedas o manchas de grasa. Acorte los módulos hasta la longitud correspondiente utilizando los puntos de rotura predeterminados. Aplique adhesivo de montaje a la base de policarbonato y presione el módulo para colocarlo sobre la superficie. Debe rebasar una pequeña cantidad de adhesivo por las estructuras apanaladas de la base. En superficies de gran tamaño, los bordes deben quedar debidamente protegidos, ya que suele ser donde las palomas prefieren posarse. Además, la separación entre cada uno de los módulos nunca debe superar los 5 cm aproximadamente.


Para superficies de madera, recomendamos la fijación mecánica.

Material

PC
Más Información

Anchura

14 cm
Más Información

Zona máxima protegida

18 cm
Más Información

Zona mínima protegida

14 cm
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Longitud del módulo

33 cm
Más Información

Número de filas

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

197.100 g
Más Información

Zona mínima/máxima protegida

14-18 cm
Más Información

Catálogo General

0681020004

Ficha Técnica

536958388.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top