Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
A2 |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Longitud |
40 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
50 |
Diámetro exterior |
13 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73072210900 |
Peso del producto (por artículo) |
28.010 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
0865500840 |