DISCO-NYLON-MEDIUM-115X22,23MM Disco abrasivo laminado de vellón RED PERFECT® 3D para su uso directo en radiales angulares Para limpiar y bruñir aceros no aleados y de aleación alta, aluminio y metales no ferrosos
Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)
Abrasivo de nailon de vellón extra reforzado con parte posterior de tejido cosido
Robusto plato de soporte de fibra de vidrio
Larga vida útil gracias a la disposición de los segmentos
Diseño compacto y desbaste intensivo
Mantiene la forma durante el rectificado
Sin obstrucciones
Rectificado más frío (temperatura de trabajo baja)
No requiere ningún plato de soporte adicional
Se utiliza para desbastar bordes y superficies, rectificar, alisar, desbarbar y para aplicaciones en cordones de soldadura
Para limpiar y pulir aceros no aleados y de aleación alta, aluminio y metales no ferrosos
Eliminación de películas de óxido y decoloraciones posteriores a trabajos de soldadura y corte mediante plasma de chapas de acero de alta calidad
Eliminación de defectos superficiales (arañazos de poca envergadura)
Para preparación de superficies para pintura; para eliminación de pintura y óxido
https://www.wurth.es/disco-nylon-medium-115x22-23mm575589DISCO-NYLON-MEDIUM-115X22,23MMDISCO-NYLON-MEDIUM-115X22,23MM<br>Disco abrasivo laminado de vellón RED PERFECT<SUP>®</SUP> 3D<br>para su uso directo en radiales angulares<br>Para limpiar y bruñir aceros no aleados y de aleación alta, aluminio y metales no ferrosos<br><ul><li>Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)</li><li>Abrasivo de nailon de vellón extra reforzado con parte posterior de tejido cosido</li><li>Robusto plato de soporte de fibra de vidrio</li><li>Larga vida útil gracias a la disposición de los segmentos</li><li>Diseño compacto y desbaste intensivo</li><li>Mantiene la forma durante el rectificado</li><li>Sin obstrucciones</li><li>Rectificado más frío (temperatura de trabajo baja)</li><li>No requiere ningún plato de soporte adicional</li></ul><br><ul><li>Se utiliza para desbastar bordes y superficies, rectificar, alisar, desbarbar y para aplicaciones en cordones de soldadura</li><br/><li>Para limpiar y pulir aceros no aleados y de aleación alta, aluminio y metales no ferrosos</li><br/><li>Eliminación de películas de óxido y decoloraciones posteriores a trabajos de soldadura y corte mediante plasma de chapas de acero de alta calidad</li><br/><li>Eliminación de defectos superficiales (arañazos de poca envergadura)</li><br/><li>Para preparación de superficies para pintura; para eliminación de pintura y óxido</li></ul><br><ul><li>Utilice una radial angular de velocidad ajustable</li><br/><li>Utilice gafas y guantes de seguridad</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/641003488.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/641003488.jpg2025-01-30T01:33:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!