DISCO-MINI-VULCANIZADO-ZC-G80-D76MM Disco de fibra vulcanizada mini de corindón de circonio Alta tasa de eliminación y larga vida útil debido al duro grano abrasivo de corindón de circonio
Alta resistencia al desgarro gracias al resistente tejido de poliéster.
Extracción de material extremadamente alta y muy rápida, con desbaste en baja temperatura y vida útil muy larga, con baja presión de contacto debido al grano abrasivo de alto rendimiento y la capa superior de desbaste activa.
Para su uso en amoladoras rectas de aire comprimido con ejes flexibles angulares.
Los discos de 75 mm también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14.
Para el mecanizado de cordones de soldadura, lijado de superficies, eliminación de barnices y pintura, herramientas de afilado, rectificado y alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, eliminación de óxido, especialmente en lugares de difícil acceso.
Materiales en los que puede trabajarse: Especialmente indicado para aceros inoxidables, cromo y aleaciones de níquel. Acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos, metales fundidos, plásticos duros y madera.
https://www.wurth.es/disco-mini-vulcanizado-zc-g80-d76mm578278DISCO-MINI-VULCANIZADO-ZC-G80-D76MMDISCO-MINI-VULCANIZADO-ZC-G80-D76MM<br>Disco de fibra vulcanizada mini de corindón de circonio<br>Alta tasa de eliminación y larga vida útil debido al duro grano abrasivo de corindón de circonio<br><ul><li>Alta resistencia al desgarro gracias al resistente tejido de poliéster.</li><li>Extracción de material extremadamente alta y muy rápida, con desbaste en baja temperatura y vida útil muy larga, con baja presión de contacto debido al grano abrasivo de alto rendimiento y la capa superior de desbaste activa.</li><li>Para su uso en amoladoras rectas de aire comprimido con ejes flexibles angulares.</li><li>Los discos de 75 mm también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14.</li></ul><br><ul><li>Para el mecanizado de cordones de soldadura, lijado de superficies, eliminación de barnices y pintura, herramientas de afilado, rectificado y alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, eliminación de óxido, especialmente en lugares de difícil acceso.</li><br/><li>Materiales en los que puede trabajarse: Especialmente indicado para aceros inoxidables, cromo y aleaciones de níquel. Acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos, metales fundidos, plásticos duros y madera.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/639876463.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/639876463.jpg2025-03-17T01:43:43+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!