Disco abrasivo laminado de vellón RED PERFECT® 3D

Ref.: 0585710323
Ver todas las versiones

DISCO-LAMINADO-VELLON-125X22,23MM

Descripción

DISCO-LAMINADO-VELLON-125X22,23MM
Disco abrasivo laminado de vellón RED PERFECT® 3D
para su uso directo en radiales angulares
Para limpiar y bruñir aceros no aleados y de aleación alta, aluminio y metales no ferrosos
  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)
  • Abrasivo de nailon de vellón extra reforzado con parte posterior de tejido cosido
  • Robusto plato de soporte de fibra de vidrio
  • Larga vida útil gracias a la disposición de los segmentos
  • Diseño compacto y desbaste intensivo
  • Mantiene la forma durante el rectificado
  • Sin obstrucciones
  • Rectificado más frío (temperatura de trabajo baja)
  • No requiere ningún plato de soporte adicional

  • Se utiliza para desbastar bordes y superficies, rectificar, alisar, desbarbar y para aplicaciones en cordones de soldadura

  • Para limpiar y pulir aceros no aleados y de aleación alta, aluminio y metales no ferrosos

  • Eliminación de películas de óxido y decoloraciones posteriores a trabajos de soldadura y corte mediante plasma de chapas de acero de alta calidad

  • Eliminación de defectos superficiales (arañazos de poca envergadura)

  • Para preparación de superficies para pintura; para eliminación de pintura y óxido

  • Utilice una radial angular de velocidad ajustable

  • Utilice gafas y guantes de seguridad

Diámetro en pulgadas

5 in
Más Información

Taladro en pulgadas

7/8 in
Más Información

Diseño

Muy fino
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 1/min
Más Información

Color

Gris
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminio
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

5300 1/min
Más Información

Número de revoluciones mínimo recomendado

4600 1/min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.100 g
Más Información
Scroll to top