DISCO CERAMICO FLEXIBLE D115MM Disco abrasivo, semiflexible, Multi El disco abrasivo semiflexible con estructura reticular especial garantiza el rectificado frío y previene la decoloración del material.
Gracias a su estructura reticular modificada, el arranque de virutas es aún más eficaz y se evita la acumulación de calor. Gracias a su bajo peso y diseño flexible, el disco tiene un funcionamiento suave, con menos ruido y menos vibraciones.
https://www.wurth.es/disco-grano-ceramico-flexible-d-115mm481822DISCO CERAMICO FLEXIBLE D115MMDISCO CERAMICO FLEXIBLE D115MM<br>Disco abrasivo, semiflexible, Multi <br>El disco abrasivo semiflexible con estructura reticular especial garantiza el rectificado frío y previene la decoloración del material.<br><p class="level1">Áreas de aplicación</p><P>Acero, acero inoxidable (INOX), metales no ferrosos (cobre, latón, bronce, aluminio).</P><P></P><p class="level1">Propiedades</p><P>Gracias a su estructura reticular modificada, el arranque de virutas es aún más eficaz y se evita la acumulación de calor. Gracias a su bajo peso y diseño flexible, el disco tiene un funcionamiento suave, con menos ruido y menos vibraciones.</P><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>No requiere placas de soporte</li><li>Apto para su uso en varios materiales</li><li>Nuevo diseño reticular (rectificado frío)</li><li>Adecuado para superficies curvas</li><li>Aplicación sencilla</li><li>Alta capacidad de corte</li><li>Larga vida útil</li><li>Sin decoloración del material</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4214667.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4214667.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:46+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!