Disco diamanete corte húmedo

Ref.: 0666721406
Ver todas las versiones

DISCO DIAMANTE GRANITO AGUA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO DIAMANTE GRANITO AGUA
Disco diamanete corte húmedo
ZENESIS
Con tecnología Zenesis
Corte húmedo
  • Segmentos con diamante colocados mediante tecnologia Zenesis.
  • Corta siempre igual desde un principio hasta el final.
  • No es necesario afilarlo nunca.
  • Practicamente no deja marca de corte (raya) en los laterales de la piedra cortada.
  • Apto tanto para piedras duras como para piedras blandas (incluso mármol).
  • Utilizable tanto en máquina automática como en máquina manual.
  • No fuerza nunca el corte.
  • Excelente duración de la vida útil del disco.
  • Excelente compatibilidad de diversos materiales.

Velocidad ideal de trabajo = número de r. p. m. máx. indicada en el disco.


Montar siempre el disco de manera que el sentido de rotación coincida con el de la máquina.


Montar el disco con precisión ya que la excentricidad provoca un elevado desgaste y deformación de la parte diamantada.


Cortar siempre con agua abundante


Corte preciso de granitos y piedra natural en máquina estática tipo cortadora-puente o máquina manual tipo torpedo.

Orificio de perforación

60 mm
Más Información

Diámetro

400 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.200 kg
Más Información

Catálogo General

0666721406

Ficha Técnica

32405433.pdf
Scroll to top