Disco de diamante

Ref.: 0666113115
Ver todas las versiones

DISCO-DIAMANTE-EXTREME-DK-115MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-DIAMANTE-EXTREME-DK-115MM
Disco de diamante
EXREME ZEBRA
EN 13236 Disco de corte de Diamante premium multiusos para materiales duros como Dekton, hormigón, ladrillos, asfalto, etc.

Características

  • Indicado especialmente para corte de Dekton.
  • Corte estable, rápido y limpio.
  • El segmento de 10 mm de altura y la alta calidad del abrasivo garantizan una larga vida útil.
  • Para radiales angulares eléctricas y neumáticas.
  • Corte en seco.

Para corte de Dekton, Neolite, Silestone, granito, mármol, piedra natural y artificial, Gres, porcelánico, azulejos vitrificados, materiales duros.


Se recomienda que antes de utilizar el disco por primera vez, hacer 2-3 cortes en un ladrillo o material abrasivo para avivar el dibujo del Diamante.

Grosor del segmento

1.4 mm
Más Información

Conexión del segmento

Sinterizado
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material a procesar

AzulejosGranito (duro)Gres porcelánicoMaterial compuesto de piedraMateriales duros y resistentesMateriales similaresMármolPiedra artificialPiedra natural
Más Información

Número de revoluciones

13300
Más Información

Estándar EN

13236
Más Información

Peso del producto (por artículo)

127.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Normas

EN 13236
Más Información

Catálogo General

0666113115

Ficha Técnica

647514457.pdf
Scroll to top