SPEED-FINE-D125X1,4MM Disco de diamante Speed, azulejos Para azulejos y materiales comparables de hasta 20 mm de grosor aprox. Con borde cerrado para un corte rápido y limpio
Corte óptimo
La función de refrigeración de los lados del segmento estructurado permite el cierre de las ranuras de compensación como resultado de la expansión inducida por calor. Esto hace posible un filo con una superficie de corte cerrada.
Reducción de las fuerzas de dirección
El disco se estabiliza además con un refuerzo sistemático alrededor de la brida.
Vida útil prolongada
En comparación con los discos de corte de azulejos convencionales, el segmento de 10 mm de alto garantiza una vida útil considerablemente más larga.
Los discos de corte de diamante se vuelven romos a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades insuficientes de superficie periférica
Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes
Cortar secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)
Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor incrementa el desgaste.
Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos. ¡Riesgo de lesiones!
A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja
Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máx. de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad
La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina
No se debe utilizar para rectificado lateral
Utilice la pantalla protectora adecuada
La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)
Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves
https://www.wurth.es/disco-diamante-speed-fine-d-int-22-23-d-ext-125478964SPEED-FINE-D125X1,4MMSPEED-FINE-D125X1,4MM<br>Disco de diamante Speed, azulejos<br>Para azulejos y materiales comparables de hasta 20 mm de grosor aprox.<br>Con borde cerrado para un corte rápido y limpio<br><p class="level1">Corte óptimo</p><P>La función de refrigeración de los lados del segmento estructurado permite el cierre de las ranuras de compensación como resultado de la expansión inducida por calor. Esto hace posible un filo con una superficie de corte cerrada.</P><P></P><p class="level1">Reducción de las fuerzas de dirección</p><P>El disco se estabiliza además con un refuerzo sistemático alrededor de la brida. </P><P></P><p class="level1">Vida útil prolongada</p><P>En comparación con los discos de corte de azulejos convencionales, el segmento de 10 mm de alto garantiza una vida útil considerablemente más larga.</P><br><ul><li>Para radiales angulares</li><br/><li>Para cortes en seco y en mojado</li><br/><li>Azulejos, gres fino, losetas vitrificadas, cerámica (gres), granito blando/duro, otras piedras naturales, paneles vitrificados, ladrillo clínker blando, mármol</li></ul><br><ul><li>Los discos de corte de diamante se vuelven romos a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades insuficientes de superficie periférica</li><br/><li>Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes</li><br/><li>Cortar secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)</li><br/><li>Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor incrementa el desgaste.</li><br/><li>Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos. ¡Riesgo de lesiones!</li><br/><li>A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja</li><br/><li>Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máx. de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad</li><br/><li>La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina</li><br/><li>No se debe utilizar para rectificado lateral</li><br/><li>Utilice la pantalla protectora adecuada</li><br/><li>La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)</li><br/><li>Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/97841.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/97841.jpg423686452467484088/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:51:43+0000