Ref.: 5527165180961 1

DISCO-DIAMANTE-CNST-T-BR22,23-D180MM

DISCO-DIAMANTE-CNST-T-BR22,23-D180MM

Descripción

DISCO-DIAMANTE-CNST-T-BR22,23-D180MM
Disco de diamante
Para obras, cerrado
Disco para obra de alta versatilidad, duradero y rentable

Excelente rentabilidad


Este disco para obra presenta un equilibrio óptimo entre funcionalidad y rentabilidad. Los 10 mm de altura de los segmentos garantizan una buena vida útil.



Cortes limpios


Filo de corte cerrado


  • Especialmente indicado para hormigón antiguo, hormigón, hormigón lavado, hormigón armado ligero, ladrillo hueco, ladrillo de arcilla, tubos de hormigón, adoquines entrelazados, clínker blando, hormigón abrasivo y ladrillo silicocalcáreo

  • Para corte en seco y húmedo

  • Los discos de corte de diamante se vuelven romos a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades insuficientes de superficie periférica

  • Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor incrementa el desgaste.

  • Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!

  • A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máx. de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para desbaste lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de desbaste se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

EAN

4058794210941
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

31191602
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Conexión del segmento

Sinterizado
Más Información

Grosor del segmento

2.5 mm
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Altura del segmento

10 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8500 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro

180 mm
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información