DISCO-DIA-LS-RSP-COMBI-WC-TH24-D125MM

Ref.: 5526961126
Ver todas las versiones

DISCO-DIA-LS-RSP-COMBI-WC-TH24-D125MM

Descripción

DISCO-DIA-LS-RSP-COMBI-WC-TH24-D125MM

Altura del segmento

12 mm
Más Información

Grosor del segmento

2.2 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Ancho de corte

24 mm
Más Información

Número de segmentos

36 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

630.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top