DISCO-DIA-BSL-METAL-BR22,23-D125MM Disco de diamante para metal BSL Disco de diamante muy versátil con recubrimiento especial de diamante soldado al vacío (BSL). Especialmente optimizado para aplicaciones en metal de hasta un espesor de material de 10 mm.
Vida útil excepcionalmente prolongada
Vida útil de 30 a 50 veces mayor que los discos reforzados
Sin reducción en el diámetro externo
Rendimiento y profundidad de corte constantes durante toda la vida útil
Las ranuras láser adicionales reducen el ruido y la vibración
Más respetuoso con el medio ambiente y más seguro
100% reciclable
Extremadamente resistente a las roturas
Menos chispas
Sin polvo adicional ni contaminación de olores
Sin fecha de caducidad
No le afectan los cambios de temperatura y humedad
Sin restricciones de almacenamiento
Especialmente adecuado para todos los materiales de acero, hierro fundido y plásticos y muy apto para acero inoxidable.
Muy adecuado para metales no ferrosos, como el aluminio
También corta madera, piedra blanda, baldosas cerámicas y otros materiales minerales, precaución: no es adecuado para un uso continuo, de lo contrario, el rendimiento de corte y la vida útil se reducen
Los discos de corte de diamante se vuelven romos a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades insuficientes de superficie periférica
Cuando la facilidad de corte disminuye, se alcanza la vida útil. No es posible reafilar.
Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte oscilante)
Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.
Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!
Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas de seguridad y ropa de protección durante el trabajo.
Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máx. de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad
La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina
No se debe utilizar para rectificado lateral
Utilice la pantalla protectora adecuada
La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)
Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves
https://www.wurth.es/disco-dia-bsl-metal-br22-23-d125mm555226DISCO-DIA-BSL-METAL-BR22,23-D125MMDISCO-DIA-BSL-METAL-BR22,23-D125MM<br>Disco de diamante para metal BSL<br>Disco de diamante muy versátil con recubrimiento especial de diamante soldado al vacío (BSL). Especialmente optimizado para aplicaciones en metal de hasta un espesor de material de 10 mm.<br><p class="level1">Vida útil excepcionalmente prolongada</p><P>Vida útil de 30 a 50 veces mayor que los discos reforzados</P><P></P><p class="level1">Sin reducción en el diámetro externo</p><P>Rendimiento y profundidad de corte constantes durante toda la vida útil</P><P></P><p class="level1">Las ranuras láser adicionales reducen el ruido y la vibración</p><P></P><p class="level1">Más respetuoso con el medio ambiente y más seguro</p><ul><li>100% reciclable</li><li>Extremadamente resistente a las roturas</li><li>Menos chispas</li><li>Sin polvo adicional ni contaminación de olores</li></ul><P></P><p class="level1">Sin fecha de caducidad</p><P></P><p class="level1">No le afectan los cambios de temperatura y humedad</p><P></P><p class="level1">Sin restricciones de almacenamiento</p><br><ul><li>Especialmente adecuado para todos los materiales de acero, hierro fundido y plásticos y muy apto para acero inoxidable. </li><br/><li>Muy adecuado para metales no ferrosos, como el aluminio</li><br/><li>También corta madera, piedra blanda, baldosas cerámicas y otros materiales minerales, precaución: no es adecuado para un uso continuo, de lo contrario, el rendimiento de corte y la vida útil se reducen</li></ul><br><ul><li>Los discos de corte de diamante se vuelven romos a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades insuficientes de superficie periférica</li><br/><li>Cuando la facilidad de corte disminuye, se alcanza la vida útil. No es posible reafilar.</li><br/><li>Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte oscilante)</li><br/><li>Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.</li><br/><li>Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!</li><br/><li>Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas de seguridad y ropa de protección durante el trabajo.</li><br/><li>Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máx. de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad</li><br/><li>La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina</li><br/><li>No se debe utilizar para rectificado lateral</li><br/><li>Utilice la pantalla protectora adecuada</li><br/><li>La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)</li><br/><li>Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56695786.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/56695786.jpg423686452467/Drain fittings plastic chrome plated2024-03-01T03:26:37+0000