Hoja de sierra circular especial

Ref.: 0611035963
Ver todas las versiones

DISCO-CORTE-ALU-D350X32-96D

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-CORTE-ALU-D350X32-96D
Hoja de sierra circular especial
Para metales no ferrosos

Forma de dientes

Diente trapezoidal/diente plano (TT/FT).

Máquina

Para sierras de mesa, sierras para paneles o sierras angulares y de vaivén

Materiales de trabajo

Perfil y materiales sólidos de aluminio y otras aleaciones no ferrosas, resina acrílica y Pertinax

Diseño

Ángulo de inclinación positivo para facilitar el avance. Ángulo de inclinación negativo, especialmente adecuado para perfiles de aluminio de pared fina. Debido a la forma negativa de los dientes, la pieza de trabajo no se introduce en la hoja de sierra, sino que proporciona una ligera resistencia y, por lo tanto, facilita el guiado a mano.

Orificios laterales

Combinación (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

5500 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

32 mm
Más Información

Ángulo de inclinación

-5 grados
Más Información

Número de dientes

96 Uds
Más Información

Diámetro

350 mm
Más Información

Forma de dientes

TT/FT
Más Información

Material a procesar

AluminioMetal no ferrosoPertinaxResina acrílica
Más Información

Anchura de corte de la sierra

3.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1715.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.8 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

350 x 3,3 / 2,8 x 32 mm
Más Información

Catálogo General

0611035963

Ficha Técnica

32405398.pdf
Scroll to top