Disco de diamante

Ref.: 0668752350
Ver todas las versiones

DISCO-CORTE-CONCR/ASPHALT-BR20,0-D350MM

Descripción

DISCO-CORTE-CONCR/ASPHALT-BR20,0-D350MM
Disco de diamante
Hormigón/asfalto
Disco de corte de diamante muy versátil, resistente y económico, diseñado especialmente no obstante para asfalto, materiales de construcción abrasivos y productos de hormigón

Muy económico

  • Excelentemente versátil, gracias a la alternancia de segmentos en forma de abanico y bloque
  • Equilibrio óptimo entre rendimiento y ahorro
  • Segmentos de 10 mm de altura para una excelente vida útil

Protección contra sesgos en el corte en el material de base en materiales altamente abrasivos

Gracias a los segmentos protectores, dispuestos de manera especial


  • Especialmente indicado para hormigón (hormigón armado incluido), hormigón lavado, hormigón celular, asfalto, materiales de construcción abrasivos, solado, ladrillo, tejas de hormigón y Poroton

  • Para corte en seco y húmedo

  • Para uso con discos de corte manuales y rozadoras de juntas

  • Los discos de corte de diamante se desafilan a regímenes de rotación excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades tangenciales insuficientes

  • Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!

  • Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (velocidad máxima), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

10 mm
Más Información

Grosor del segmento

3.2 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Número de segmentos

19 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

5400 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

20 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

100 m/s
Más Información

Diámetro

350 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

680421000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1825.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top