DISCO-ABRASIVO-NYLON-ROJO-D150MM Disco de vellón abrasivo de nylon grueso LongLife Limpieza muy rápida y máxima vida útil al retirar cordones de soldadura, oxidación, corrosión y recubrimientos.
Muy alto grado de arranque de material, larga vida útil
Gracias a su grano abrasivo de cerámica, el disco de limpieza ofrece un volumen muy alto de arranque de material.
Los discos de limpieza no se manchan ni obstruyen
La unión mejorada de resina sintética y estructura de vellón abierta evita que el disco manche la superficie. Por ello, el disco no se obstruye durante el lijado de recubrimientos, adhesivos o metales blandos.
Para su uso con taladros eléctricos, amoladoras rectas y ejes flexibles
Limpieza y acabado de cordones de soldadura, superficies metálicas y plástico.
Limpieza de bajos de vehículos y otras partes de la carrocería; limpieza de piedra/granito. También es apto para desbarbado.
Eliminación de decoloración por calor, cal, óxido, corrosión, capas de suciedad y óxido, revestimientos, pinturas y tintes, recubrimientos cepillados antiguos, resinas sintéticas, adhesivos, residuos de juntas, y residuos de cemento y hormigón.
Materiales a procesar: Acero, acero inoxidable, aluminio, fundición de hierro, fibra de vidrio y materiales compuestos
Solo para su uso con mandriles de sujeción y bridas de apoyo adecuados
https://www.wurth.es/disco-abrasivo-nylon-rojo-d150mm481730DISCO-ABRASIVO-NYLON-ROJO-D150MMDISCO-ABRASIVO-NYLON-ROJO-D150MM<br>Disco de vellón abrasivo de nylon grueso LongLife<br>Limpieza muy rápida y máxima vida útil al retirar cordones de soldadura, oxidación, corrosión y recubrimientos.<br><p class="level1">Muy alto grado de arranque de material, larga vida útil</p><P>Gracias a su grano abrasivo de cerámica, el disco de limpieza ofrece un volumen muy alto de arranque de material.</P><P></P><p class="level1">Los discos de limpieza no se manchan ni obstruyen</p><P>La unión mejorada de resina sintética y estructura de vellón abierta evita que el disco manche la superficie. Por ello, el disco no se obstruye durante el lijado de recubrimientos, adhesivos o metales blandos.</P><br><ul><li>Para su uso con taladros eléctricos, amoladoras rectas y ejes flexibles</li><br/><li>Limpieza y acabado de cordones de soldadura, superficies metálicas y plástico.</li><br/><li>Limpieza de bajos de vehículos y otras partes de la carrocería; limpieza de piedra/granito. También es apto para desbarbado.</li><br/><li>Eliminación de decoloración por calor, cal, óxido, corrosión, capas de suciedad y óxido, revestimientos, pinturas y tintes, recubrimientos cepillados antiguos, resinas sintéticas, adhesivos, residuos de juntas, y residuos de cemento y hormigón.</li><br/><li>Materiales a procesar: Acero, acero inoxidable, aluminio, fundición de hierro, fibra de vidrio y materiales compuestos</li></ul><br><ul><li>Solo para su uso con mandriles de sujeción y bridas de apoyo adecuados</li><br/><li>Diámetro de brida > mitad del diámetro del disco</li><br/><li>Respete las rpm máximas</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13490545.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/13490545.jpg482508482509/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:45+0000