Crea superficies decorativas
Con grano abrasivo de cerámica, es posible producir un llamativo rectificado uniforme.
Gran volumen de arranque de viruta del material y profundidad de rugosidad mínima con una larga vida útil
Las láminas abrasivas cerámicas garantizan unos resultados finales óptimos
Ideal para trabajos en espacios reducidos
Núcleo de resina sintética fácilmente reajustable para obtener los mejores resultados en espacios reducidos sin dañar la pieza de trabajo que se está mecanizando.
Los rodillos de láminas ofrecen un rendimiento óptimo a una velocidad de corte recomendada de 15-20 m/s. Un equilibrio ideal entre el volumen de arranque de viruta, la calidad de la superficie y la carga térmica de la pieza de trabajo con la vida útil del rodillo de láminas. Por cuestiones de seguridad, el número de revoluciones máximo permitido (min-1) no se debe superar en ningún momento. Se pueden usar ejes flexibles, amoladoras rectas neumáticas y eléctricas como herramientas.
Vida útil y producción de calor:
La baja presión de contacto y la velocidad circunferencial incrementan la vida útil del rodillo de láminas y minimizan la carga térmica sobre la pieza de trabajo.
Arranque de viruta:
Para un mayor volumen de arranque de viruta, utilice un grano más grueso en lugar de aumentar la presión de contacto.
Calidad de la superficie:
Una alta velocidad de corte con una baja presión de contacto provoca una rugosidad fina. Una presión de contacto mayor con una baja velocidad de corte aumenta la profundidad de la rugosidad. Cuanto más blando sea el material que se pretende mecanizar, mayor será la profundidad de rugosidad (si se utiliza el mismo tamaño de grano).
Máxima velocidad de rotación |
9500 U/min(rpm) |
Anchura |
50 mm |
Tamaño del grano |
60 |
Diámetro |
80 mm |
Número de revoluciones recomendado |
4800 U/min(rpm) |
Material del medio abrasivo |
Grano de cerámica |
Material a procesar |
Acero de mayor resistenciaAcero endurecidoAcero inoxidableMetal coladoZincZinc moldeado por inyección |
Peso del producto (por artículo) |
185.200 g |
Diámetro del vástago |
6 mm |
Diámetro x anchura x diámetro del mango |
80 x 50 x 6 mm |
Catálogo General |
0672210856 |