Disco abrasivo de fibra de nailon

Ref.: 05851150
Ver todas las versiones

CEPILLO-ABRASIVO-DE-NYLON-D150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO-ABRASIVO-DE-NYLON-D150MM
Disco abrasivo de fibra de nailon
para mandril de sujeción intercambiable

Vellón lijador de limpieza abrasivo, elástico y de estructura gruesa, compuesto por una combinación especial de fibras sintéticas y granos lijadores uniformemente incrustados (carburo de silicio).

Diseño y propiedades:

  • estructura de vellón abierta y flexible

Ajuste ideal a la geometría de la pieza para lograr una superficie de contacto óptima.

Prácticamente sin obstrucciones debido a la abrasión superficial

Resultados de lijado uniformes y reproducibles

Generación de calor reducida: lijado en frío

  • Exposición continua de grano abrasivo fresco

Resultados de trabajo uniformes y coherentes, y una superficie limpia sin residuos

  • Potencia de lijado, fácil de manejar

Menor riesgo de dañar la superficie de la pieza o eliminar demasiado material

  • Sin metales susceptibles de corrosión

Sin contaminación de las superficies de los materiales

Para su uso en taladros eléctricos, amoladoras rectas y ejes flexibles


Materiales en los que puede trabajarse:


Para uso universal en prácticamente todos los materiales. Especialmente indicado para acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, madera y plástico.



Limpieza de cordones de soldadura, superficies de metal, madera y plástico


Eliminación de decoloración por calor, cal, óxido, corrosión, capas de suciedad y óxido, revestimientos, pinturas, recubrimientos cepillados antiguos, resinas sintéticas, adhesivos, residuos de juntas y residuos de cemento y hormigón.


Estructuración, mateado de líneas, preparación y desbaste de superficies


Tareas de desbarbado ligeras


Limpieza de bajos de vehículos y otras diversas tareas en la construcción de carrocerías


Solo para su uso con mandriles de sujeción y bridas de apoyo adecuados



Precaución: Diámetro de brida ≥ mitad del diámetro del disco



Instrucciones generales de trabajo y seguridad:


Las velocidades máximas permitidas no pueden superarse.


Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas protectoras, guantes, protectores auditivos, etc.


Atención: Los vellones de lijado de limpieza en bruto no son adecuados para el lijado de bordes. Por lo tanto, lije solo en el sentido de los bordes del material, no en contra de estos.


Siga las instrucciones de funcionamiento.

Máxima velocidad de rotación

4000 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

3000 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mínimo recomendado

2500 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.800 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Diámetro x anchura x diámetro del mango

150 x 13 x 8 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo recomendado

2500-3000 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro x anchura

150 x 13 mm
Más Información

Catálogo General

05851150

Ficha Técnica

32405561.pdf
Scroll to top