Para la guía de cajón oculta de extensión normal Dynapro Tipmatic, 40/40 kg

Ref.: F130117461
Ver todas las versiones

DYNAPRO TIPMATIC 40KG 320 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Extensión total Tipmatic
Capacidad de carga 40 kg
- Guía de extracción total Tipmatic para frentes sin tiradores
- Elemento Tipmatic integrado en la guía para movilización central
- Sincronización para movilizar toda la superficie, con posibilidad de instalación posterior
- Extensión total sincronizada
- Sistema de construcción modular
- Regulación integrada de cuatro dimensiones:
- Regulación de altura +3,5 mm
- Regulación lateral +/- 1,5 mm
- Regulación de inclinación +4 mm
- Regulación de la fuga frontal + 1,5 mm
- Apertura del cajón con un ligero toque
- Acceso óptimo al material de almacenaje a través de la apertura completa del cajón
- Función de cierre seguro
- Regulación precisa de la fuga frontal gracias al ajuste de profundidad a ambos lados

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

320 mm
Más Información

Tipo de extracción

FE
Más Información

Apto para la anchura mínima del armario

300 mm
Más Información

Apto para la anchura máxima del armario

1300 mm
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Se puede utilizar para la profundidad del cajón

310 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Profundidad mínima de instalación

323 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1541.000 g
Más Información

Altura

37 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F130117461

Ficha Técnica

32407205.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=F130117461