DINAMOMETRICA 1/2" RW EDITION 40-200NM Llave dinamométrica de 1/2 pulg., edición limitada Llave dinamométrica con la firma de Reinhold Würth. Würth donará 2 euros de cada producto vendido a una organización benéfica.
Con cuadradillo exterior reversible de cabeza de seta
Escala doble (Nm y lbf.ft) de fácil lectura con efecto de aumento
Escala micrométrica adicional, con incrementos de 1,0 Nm para un ajuste de par exacto
Para un apriete controlado a izquierdas y derechas
Botón de ajuste con símbolo de bloqueo visible
Se suministra en una caja de cartón de colores de excelente calidad
La cabeza de seta impide que el borde cuadrado se extraiga por accidente en su totalidad durante el cambio de vasos.
Para cambiar el sentido de rotación, se debe retirar la cabeza de la seta e introducir el cuadradillo por el otro lado
https://www.wurth.es/dinamometrica-1-2-rw-edition434988DINAMOMETRICA 1/2" RW EDITION 40-200NMDINAMOMETRICA 1/2" RW EDITION 40-200NM<br>Llave dinamométrica de 1/2 pulg., edición limitada<br>Llave dinamométrica con la firma de Reinhold Würth. Würth donará 2 euros de cada producto vendido a una organización benéfica.<br><ul><li>Con cuadradillo exterior reversible de cabeza de seta</li><li>Escala doble (Nm y lbf.ft) de fácil lectura con efecto de aumento</li><li>Escala micrométrica adicional, con incrementos de 1,0 Nm para un ajuste de par exacto</li><li>Para un apriete controlado a izquierdas y derechas</li><li>Botón de ajuste con símbolo de bloqueo visible</li></ul><br><P>Se suministra en una caja de cartón de colores de excelente calidad</P><br><ul><li>La cabeza de seta impide que el borde cuadrado se extraiga por accidente en su totalidad durante el cambio de vasos.</li><br/><li>Para cambiar el sentido de rotación, se debe retirar la cabeza de la seta e introducir el cuadradillo por el otro lado</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40147028.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/40147028.jpg2024-02-16T19:31:28+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!