INT-DIFERENCIAL-63A-4P-300MA-TIPO AC

Ref.: 0975701154
Ver todas las versiones

INT-DIFERENCIAL-63A-4P-300MA-TIPO AC

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DIFERENCIAL-63A-4P-300mA-TIPO AC

Número de polos eléctricos

4 Uds
Más Información

Profundidad

76 mm
Más Información

Corriente nominal

63 A
Más Información

Capacidad de ruptura nominal

230 V/CA
Más Información

Número de módulos

4 Uds
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Diseño de la corriente del gatillo

300 mA
Más Información

Frecuencia máxima

50 Hz
Más Información

Corriente conmutada

0.25 kA/CA/CC
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Característica del gatillo

AC
Más Información

Tipo de conexión

Con manguito protector
Más Información

Peso del producto (por artículo)

390.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0975701154

Ficha Técnica

32408181.pdf

Ficha Técnica

32408183.pdf