Resistencia ultravioleta |
Sí |
Base adhesiva |
Acrilato |
Base química |
Caucho de etileno propileno dieno |
Longitud |
120 m |
Resistencia a temperatura mínima |
-30 °C |
Diseño |
Con cintas autoadhesivas |
Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo |
3.5 m |
Anchura |
150 mm |
Factor de resistencia máximo de difusión de vapor de agua, v |
5882 |
Color |
Negro |
Materiales de construcción |
Sí |
Alargamiento de ruptura |
250 % |
Longitud del rollo |
20 m |
Artículos adicionales |
Cinta adhesiva selladora de EPDM, n.º de art. 0893700150; cú |
Grosor |
0.6 mm |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con DIN 4102 |
Clase de materiales de construcción |
B2 |
Código del sistema armonizado |
40082190000 |
Peso del producto (por artículo) |
1786.667 g |
Resistencia a temperatura máxima |
75 °C |
Resistencia contra |
Betún |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0875350151 |