Reloj comparador digital

Ref.: 0715762100
Ver todas las versiones

DIALGAU-DGT-(MS0-12,5MM)

Descripción

DIALGAU-DGT-(MS0-12,5MM)
Reloj comparador digital
Con pantalla digital

Con salida de datos RS-232

Funciones:

  • Reajuste mm/pulgada
  • Apagado/encendido

Con anilla para colgar (para fijación universal)

Con pila CR 2032


Se suministra en caja de plástico

Clase de tolerancia

H6
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

0 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

12.5 mm
Más Información

Diámetro de la carcasa

60 mm
Más Información

Valor de escala

0.01 mm
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Código del sistema armonizado

90303399900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

286.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

0-12,5 mm
Más Información
Scroll to top