Cartucho angular y soporte para botes

Ref.: 096381 826
Ver todas las versiones

DHS4-SOPORTE-INCLINADO-PORTA-SPRAY

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DHS4-SOPORTE-INCLINADO-PORTA-SPRAY
Cartucho angular y soporte para botes
Para colgar en la rejilla de agujeros cuadrados

Profundidad

130 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

314 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Número de latas

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.721 kg
Más Información

Diámetro máx.

67 mm
Más Información

Altura

190 mm
Más Información

Catálogo General

096381826

Ficha Técnica

530048706.pdf
Scroll to top