Gancho de tejado de carga pesada II

Ref.: 086599785
Ver todas las versiones

-DHAK-ALUD-SHWR-II-FPL150X65MM

Descripción

-DHAK-ALUD-SHWR-II-FPL150X65MM
Gancho de tejado de carga pesada II
Aluminio fundido
Tipo especial para grandes cargas de nieve y vientos intensos

Compensación de altura de hasta 30 mm

Las irregularidades del tejado se pueden compensar fácilmente con el riel de montaje.

Acanalado en el soporte

Una fijación firme mediante fricción óptima garantizada

Totalmente premontado con perno de cabeza de martillo M8x25, acero inoxidable A2 y tuerca de bloqueo dentada M8 (AF 13), acero inoxidable A2

Valores máximos de carga

  • Presión paralela a la superficie del tejado: 1,75 kN
  • Presión perpendicular a la superficie del tejado: 2,30 kN
  • Fuerza de tracción perpendicular a la superficie del tejado: -1,50 kN

Recomendamos utilizar dos tornillos para madera ASSY 3.0, avellanados de 8 x 100 mm y acero inoxidable A2 para asegurar los ganchos de tejado a los travesaños Respete las holguras axiales y de arista de acuerdo con la aprobación técnica general.

Material

ALUD
Más Información

Diseño

Premontado con tornillo con cabeza en T M8 × 25, acero inoxi
Más Información

Diámetro de orificio base

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información
Scroll to top