Gancho de tejado reforzado

Ref.: 086599781
Ver todas las versiones

-DHAK-ALD-SHWR-FPL150X65MM-LO11MM

Descripción

-DHAK-ALD-SHWR-FPL150X65MM-LO11MM
Gancho de tejado reforzado
Aluminio fundido por suspensión
Tipo especial para grandes cargas de nieve y vientos intensos

Compensación de altura de hasta 30 mm

Las irregularidades del tejado se pueden compensar fácilmente con el riel de montaje.

Acanalado en el soporte

Una fijación firme mediante fricción óptima garantizada

Completamente premontado

Los carriles de montaje, de 39 x 37, 47 x 37 y 60 x 37, pueden montarse en un gancho de tejado sin necesidad de preparación.

Valores máximos de carga

  • Presión paralela a la superficie del tejado: 2,35 kN
  • Presión perpendicular a la superficie del tejado: 2,05 kN
  • Fuerza de tracción perpendicular a la superficie del tejado: -2,05 kN

Recomendamos utilizar dos tornillos para madera ASSY 3.0, avellanados de 8 x 100 mm y acero inoxidable A2 para asegurar los ganchos de tejado a los travesaños Respete las holguras axiales y de arista de acuerdo con la aprobación técnica general.

Material

ALU
Más Información

Diámetro de orificio base

9 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

39 x 37 mm47 x 37 mm60 x 37 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

490.500 g
Más Información
Scroll to top