D 44 tirador de puerta

Ref.: 0687171611
Ver todas las versiones

DH-ZD-44-ROS-WC-(NI)-MATT-BLACK

Descripción

DH-ZD-44-ROS-WC-(NI)-MATT-BLACK
D 44 tirador de puerta
Los herrajes de la manilla de puerta de alta calidad están fabricados con fundición de cinc
  • Las manillas de puerta tienen un soporte de muelle en ambos lados, que libera el bloqueo de la puerta
  • Las levas de soporte y el montaje, que utiliza exclusivamente tornillos métricos, proporcionan la mejor sujeción posible para las rosetas
  • En este modelo se atornillan las rosetas de la cubierta
  • Las manillas de puerta quedan conectadas firmemente a la roseta de base

Se puede utilizar en viviendas particulares, por ejemplo, para puertas interiores, del WC/baño y de entrada al piso.


Los herrajes de la manilla de puerta incorporan un pasador totalmente cuadrado sin montar o un husillo de 8 mm.


Enrollar una cinta adhesiva alrededor del destornillador evita daños en la superficie de la manilla durante el montaje.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

38 mm
Más Información

Distancia entre orificios

38 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Tipo de montaje

Elemento de unión continuo
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Tecnología de rodamientos

Manilla de puerta, fijo;Montado en resorte
Más Información

Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta

70 mm
Más Información

Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose

Fundición de zinc
Más Información

Longitud del mango

126 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

42 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Color de la manilla de puerta

Negro
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta cuadrada
Más Información

Color

Negro
Más Información

Profundidad de inserción

34.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Orificio pretroquelado

WC/baño
Más Información

Campo de aplicación

Área privada
Más Información

Adecuado para

Puertas de retrete y baño
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

78 mm
Más Información

Versión del racor

Empuñadura/empuñadura
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Diámetro del soporte de la manilla de puerta

15 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Diámetro de leva

7.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Tipo de cerradura

WC/baño
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1132.000 g
Más Información

Grosor de la roseta

9.5 mm
Más Información

Longitud de la roseta

56 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Ancho de la roseta

56 mm
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

38-42 mm
Más Información
Scroll to top