Manilla de puerta

Ref.: 0686120372
Ver todas las versiones

DH-PLA-U-CH-ROSD23-CK-LR-RED

Descripción

DH-PLA-U-CH-ROSD23-CK-LR-RED
Manilla de puerta
Poliamida
Diámetro 23
  • El pasador cuadrado especial de 8 mm se fija siempre a un lado de la manilla de puerta
  • Rodamiento: A ambos lados con rodamiento de plástico en la roseta de base
  • Fijación: De extremo a extremo con tornillos para aglomerado para proporcionar la mejor sujeción posible de la roseta
  • Propiedades: Manilla con núcleo de acero continuo
  • Alto grado de resistencia a los disolventes
  • Sin carga eléctrica
  • Alta capacidad para conservar su forma a temperaturas altas y bajas (-40 °C a +100 °C)
  • No afecta a la salud ni a la higiene

Para puertas de viviendas particulares, por ejemplo, puertas interiores, del baño y de entrada a un apartamento


El pasador cuadrado especial de 8 mm se fija a un lado de la manilla de puerta.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

38 mm
Más Información

Distancia entre orificios

38 mm
Más Información

Husillo

Con rosca M8
Más Información

Material

PA
Más Información

Tipo de montaje

Elemento de unión continuo
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Tecnología de rodamientos

Con cojinete de plástico;Manilla de puerta, suelta
Más Información

Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta

70 mm
Más Información

Longitud del mango

148 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

45 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

23 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Color de la manilla de puerta

Rojo
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Forma de manilla de puerta

U
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta redonda
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Profundidad de inserción

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Orificio pretroquelado

PC
Más Información

Campo de aplicación

Área privada
Más Información

Adecuado para

Puertas de entrada de apartamento
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

72 mm
Más Información

Versión del racor

Empuñadura/pomo
Más Información

Color del tirador

Rojo
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Diámetro del soporte de la manilla de puerta

17.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Diámetro de leva

6.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

39259010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

267.700 g
Más Información

Diámetro de la roseta

55 mm
Más Información

Grosor de la roseta

9 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

38-45 mm
Más Información
Scroll to top