Una manija de puerta de 900 en la placa exterior

Ref.: 0687282610
Ver todas las versiones

DH-A2-A900-OUTS-H-CK-92-8-210-MATT

Descripción

DH-A2-A900-OUTS-H-CK-92-8-210-MATT
Una manija de puerta de 900 en la placa exterior
Con perforación PC
  • La manilla y la placa larga se fijan firmemente mediante tornillos métricos ocultos para conseguir la máxima sujeción
  • Opciones de combinación versátiles y bajos costes de almacenamiento, ya que todos los artículos están disponibles individualmente
  • La protección para taladro se encuentra en la parte trasera del herraje.
  • Estos herrajes de metal pueden utilizarse en puertas DIN R y DIN L sin necesidad de realizar modificaciones

Para habitáculos y zonas públicas (marcos de puerta tubulares, puertas con perfiles), puertas con estructuras de plástico o metal y puertas de entrada laterales.


El material de fijación, los pasadores cuadrados y las manillas interiores deben solicitarse por separado.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

60 mm
Más Información

Distancia entre orificios

210 mm
Más Información

Categoría de utilización

Clase 4
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Tipo de montaje

Elemento de unión continuo
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Tecnología de rodamientos

Manilla de puerta, fijo;Mecanismo de retorno
Más Información

Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta

64 mm
Más Información

Grosor de la etiqueta

10 mm
Más Información

Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose

Acero inoxidable A2 1,4301
Más Información

Longitud del mango

145 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

99 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Material de la puerta

Metal;Plástico
Más Información

Anchura de placa de puerta

36 mm
Más Información

Longitud de la placa de la puerta

245 mm
Más Información

Roseta/forma de escudo

Placa larga redondeada
Más Información

Profundidad de inserción

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Orificio pretroquelado

PC
Más Información

Campo de aplicación

Área de objeto;Área privada
Más Información

Adecuado para

Marcos de puerta tubularesPuertas de bastidor perfiladoPuertas de casa
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

92 mm
Más Información

Versión del racor

Mango
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para la proyección máxima del cilindro

13 mm
Más Información

Diámetro de leva

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para la proyección mínima de cilindro

9 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Estándar EN

1906
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

830241100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

801.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Normas

EN 1906
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la proyección mínima/máxima de cilind

9-13 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

60-99 mm
Más Información
Scroll to top