Manilla de puerta A 207

Ref.: 0688152074
Ver todas las versiones

DH-A2-A207-CH-ROS-CK-L-MAT

Descripción

DH-A2-A207-CH-ROS-CK-L-MAT
Manilla de puerta A 207
ClickFix: montaje sin herramientas de manillas de puerta

Montaje sencillo y la mejor sujeción posible

Las manillas y la roseta de la base se montan por separado para facilitar el acceso y se fijan mediante tornillos especiales para aglomerado de extremo a extremo.

Montaje de la manilla de puerta rápido y sin necesidad de herramientas

La manilla de puerta se monta de manera rápida y eficaz sin necesidad de utilizar herramientas ni tornillos sin cabeza. Además, incorpora un mecanismo de fijación autoblocante que facilita la alineación automática en el momento de introducir el pasador de la manilla.

Eficacia probada a largo plazo

La norma EN 1906 dispone que se efectúen ensayos con 200 000 ciclos del producto; esta manilla de puerta se ha sometido a 1 000 000.


Para viviendas particulares, por ejemplo, puertas interiores, del baño y de entrada a apartamentos


Los herrajes de la manilla de la puerta incluyen un pasador macizo cuadrado sin montar o un pasador intercambiable de acero de ■ 7/8 mm.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

38 mm
Más Información

Distancia entre orificios

38 mm
Más Información

Categoría de utilización

Clase 3
Más Información

Husillo

Con rodillo de rosca M10
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Tipo de montaje

Elemento de unión continuo
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Tecnología de rodamientos

Manilla de puerta, suelta;Montado en resorte;Montaje rápido ClickFix
Más Información

Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta

69 mm
Más Información

Longitud del mango

134 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

42 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Forma de manilla de puerta

GE (tipo Frankfurt)
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta redonda
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Orificio pretroquelado

PC
Más Información

Perilla/placa de empuñadura/empuñadura en bucle

Sólido
Más Información

Campo de aplicación

Área privada
Más Información

Adecuado para

Puertas de entrada de apartamento
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

72 mm
Más Información

Versión del racor

Empuñadura/pomo
Más Información

Altura del agarre con roseta/etiqueta

60 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tamaño del cuadradillo

7 mm/8 mm
Más Información

Diámetro del soporte de la manilla de puerta

15.9 mm
Más Información

Diámetro de la perilla

50 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Diámetro de leva

7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Estándar EN

1906
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

473.000 g
Más Información

Diámetro de la roseta

50 mm
Más Información

Grosor de la roseta

10 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN L
Más Información

Normas

EN 1906
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

38-42 mm
Más Información
Scroll to top