Distribuidor de seguridad PRCD-S+

Ref.: 0774610003
Ver todas las versiones

DEV-(PRCD-S+)-CUPL-3FOLD-(H07RN-F)-3M

Descripción

DEV-(PRCD-S+)-CUPL-3FOLD-(H07RN-F)-3M
Distribuidor de seguridad PRCD-S+
Funcionamiento con 1 botón: no es necesario el botón de "prueba" convencional
  • Disyuntor de corriente de falla portátil con capacidad para medir corrientes diferenciales ≤ 30 mA en corrientes alternas, corrientes de falla directas pulsantes y corrientes de falla por fases
  • Dispositivo intermedio en línea para conexión directa al cable
  • Detecta posibles errores en la medición (como el uso de guantes) y no se enciende
  • Comprobación totalmente automática de las condiciones de conexión correctas
  • Desconecta L y N en situaciones de fallo; el circuito del conductor de protección permanece cerrado
  • El circuito del conductor de protección se activa con antelación y se apaga posteriormente
  • Protección contra sobretensión y subtensión
  • Detecta fallos en la planta

Protección personal fiable y móvil contra instalaciones eléctricas defectuosas en obras de construcción y montaje


No se puede utilizar en:


  • Refrigeradores u otras aplicaciones

  • Máquinas con corrientes de activación elevadas

  • Redes informáticas (transformadores de aislamiento, generadores de corriente, etc.)

Temperatura de funcionamiento mínima

-25 °C
Más Información

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Marca de aprobación

Seguridad homologada por la Asociación Profesional de Coloni
Más Información

Longitud

3000 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Corriente residual nominal

30 mA
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Salida del cable

Conector de goma maciza triple con cable de 3 m
Más Información

Conexión de cables

Enchufe de goma maciza
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F3G1,5 mm²
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

45 °C
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85365080990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1180.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-25 hasta 45 °C
Más Información
Scroll to top