Longitud de hoja |
125 mm |
Material |
ST |
Longitud del mango |
96 mm |
Longitud |
221 mm |
Longitud de la hoja en pulgadas |
5 in |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Ancho de llave |
4,5 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
64.000 g |
Anchura de la empuñadura |
31 mm |
Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura |
96 / 31 mm |
Catálogo General |
0613436045 |
Ficha Técnica |
32408641.pdf |