Longitud de hoja |
150 mm |
Material |
ST |
Grosor del filo de corte |
1.6 mm |
Superficie |
Chromado mate |
Longitud del mango |
114 mm |
Tipo de punta |
Ranura |
Longitud |
264 mm |
Diseño |
Con auxiliar de llave |
Tamaño de la punta |
SLT |
Longitud de la hoja en pulgadas |
6 in |
Ancho del filo de corte en pulgadas |
5/16 in |
Anchura del filo de corte |
8 mm |
Auxiliar de llave |
13 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
DIN |
5264 |
Ancho de llave, hoja del destornillador |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
169.500 g |
Anchura de la empuñadura |
38 mm |
ISO |
2380 |
Normas |
ISO 2380, DIN 5264 |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte |
1,6 x 8 mm |
Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura |
114 / 38 mm |
Catálogo General |
061342108 |
Ficha Técnica |
32408639.pdf |