Precisión en tamaño largo
Más que un buen agarre
Longitud de hoja |
300 mm |
Superficie |
VCR |
Longitud del mango |
106 mm |
Tipo de punta |
PH |
Longitud |
406 mm |
Diseño |
Largo |
Tamaño de la punta |
PH2 |
Longitud de la hoja en pulgadas |
12 in |
Tamaño |
2 |
Material de la empuñadura |
Plástico de varios componentes |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
131.000 g |
Anchura de la empuñadura |
35 mm |
ISO |
8764 |
Normas |
ISO 8764 |
Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura |
106 / 35 mm |
Catálogo General |
06132622 |
Ficha Técnica |
32408644.pdf |