Destornillador, impronta AW

Ref.: 061343710
Ver todas las versiones

DEST.ZEBRA AW 10

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Varilla cilíndrica, cromado mate

- Punta Black point

Longitud de hoja

80 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Cromo mate
Más Información

Longitud del mango

95 mm
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Tamaño de la punta

AW10
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

3-1/8 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

061343710

Ficha Técnica

32408642.pdf