Destornillador con caña flexible

Ref.: 061328605
Ver todas las versiones

DESTONILLADOR-FLEXIBLE-ZEBRA-SW5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESTONILLADOR-FLEXIBLE-ZEBRA-SW5
Destornillador con caña flexible
Para tornillos de cabeza hexagonal
  • Varilla: cilíndrica, flexible
  • Acogida: Hexagonal
  • Cabezal: niquelado brillante, orificio interior para proyectar ejes roscados
  • Norma: Acogida DIN 3125
  • Aplicación: lugares de difícil acceso, abrazaderas de manguera

Longitud de hoja

150 mm
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Longitud del mango

96 mm
Más Información

Longitud

246 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

6 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de llave

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

101.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

96 / 31 mm
Más Información

Catálogo General

061328605

Ficha Técnica

32408642.pdf
Scroll to top