Despiece sistema cordero de amario

Ref.: 0684700924
Ver todas las versiones

KIT PERFIL TIRADOR ROBLE (2 UDS.)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT PERFIL TIRADOR ROBLE (2 UDS.)
Despiece sistema cordero de amario
  • Indicado para puertas correderas de armario.
  • Longitud máxima de guía de 295 cm.
  • Longitud máxima de tirador de 265 cm (para altura máx. de armario de 3metros)
  • Aluminio anodinado en 2 diferentes acabados: Aluminio mate, Acero Inoxidable.
  • Sistemas corredera con ruedas de Nylon para un desplazamiento suave y silencioso.
  • Fácil montaje.
  • Referencias indicadas como recambio o ampliación de los Kits Art. Nº 0684 700 900 y Art. Nº 0684 700 901.

Material

A1
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Color

Roble
Más Información

Descripción de tipo

Oak
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 kg
Más Información

Catálogo General

0684700924

Ficha Técnica

32407320.pdf
Scroll to top