Despiece sistema cordero de amario

Ref.: 0684700911
Ver todas las versiones

KIT PERFIL TIRADOR INOX (2 UDS.)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT PERFIL TIRADOR INOX (2 UDS.)
Despiece sistema cordero de amario
  • Indicado para puertas correderas de armario.
  • Longitud máxima de guía de 295 cm.
  • Longitud máxima de tirador de 265 cm (para altura máx. de armario de 3metros)
  • Aluminio anodinado en 2 diferentes acabados: Aluminio mate, Acero Inoxidable.
  • Sistemas corredera con ruedas de Nylon para un desplazamiento suave y silencioso.
  • Fácil montaje.
  • Referencias indicadas como recambio o ampliación de los Kits Art. Nº 0684 700 900 y Art. Nº 0684 700 901.

Material

A1
Más Información

Superficie

ZFSHL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 kg
Más Información

Catálogo General

0684700911

Ficha Técnica

32407320.pdf
Scroll to top