Longitud del clavo |
22 mm |
Material |
FE |
Superficie |
NI |
Diámetro del clavo |
2.2 mm |
Diámetro |
30 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.375 g |
Altura |
4.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683566629 |