Desinfectante

Ref.: 0893762050
Ver todas las versiones

DESINFECTANTE-WURTH-SALOR-PLUS-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESINFECTANTE-WURTH-SALOR-PLUS-5L
Desinfectante
WÜRTH SALOR PLUS
Limpiador desinfectante multiusos de amplio espectro para superficies y equipos

Características

  • Producto altamente concentrado de alcalinidad moderada.
  • Incorpora en su fórmula productos de acción microbicida de amplio espectro.
  • Eficaz contra virus, bacterias y hongos.
  • Nº de registro de plaguicida del ministerio de sanidad: 20-20/40/90-10562 y 20-20/40/90-10562-HA
  • Producto biodegradable, cumple con el reglamento CE Nº648/2004 sobre detergentes.
  • Uso por personal profesional.
  • Incompatible con detergentes aniónicos.

Ventajas

  • Producto apto para uso en industria alimentaria y para uso ambiental.
  • Producto polivalente formulado como detergente (acción desengrasante) y desinfectante (elimina virus, bacterias y hongos).
  • Producto exento de cloro.

Beneficios

  • Posibilidad de limpiar y desinfectar al mismo tiempo utilizando un solo producto.
  • No deja olores desagradables.
  • Elimina los focos de malos olores de todo tipo, como contenedores de basuras y zonas poco ventiladas.

Aplicación bactericida: diluir en agua al 4 %.


Aplicación fungicida y viricida: diluir en agua al 5 %.


Se recomienda elevar la dosis hasta el 8 % en superficies con fuerte suciedad.


Posibilidad de aplicar el producto mediante fregona, paño limpio humedecido, equipos de pulverización y micropulverización, máquinas rotatorias friegasuelos, lanzas a presión (hidrolimpiadoras), etc.


Dejar actuar el producto durante unos minutos.


Retirar el exceso de producto con un paño seco o húmedo en el caso que sea necesario (al dejar secar el producto por si solo se aumenta el tiempo de contacto y su efectividad desinfectante).


Para la limpieza de cocinas se recomienda utilizar previamente un producto desengrasante compatible (no iónico).


Se recomienda emplear agua osmotizada o destilada para evitar dejar trazas de sales del agua.


Suelos de residencias, hoteles, colegios, talleres, etc.


Superficies de todo tipo en saunas, gimnasios, vestuarios y baños de todo tipo de colectividades.


Industria alimentaria.


Interiores de los vehículos de transporte.


Interiores y exteriores de todo tipo de vehículos.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Cloruro de didecildimetil amonio
Más Información

Contenido

4.95 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Almacenar en e
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rosa
Más Información

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.01 g/ml
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.320 kg
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Densidad/condiciones

1,01 g/ml / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Almac
Más Información

Catálogo General

0893762050

Ficha Técnica

59954389.pdf

Hoja de datos de seguridad

04737071.PDF
Scroll to top