DESINFECTADOR DE CUCHILLOS W-O3 Desinfactador de cuchillos Desinfectador de cuchillos y herramientas de cocinas, mataderos, salas de despiece, carnicerías, pescaderías etc… mediante generador de ozono de 15mg/h
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 y materiales homologados.
Puerta de metacrilato ahumado, robusta y resistente que solapada a las uniones con acabado en inoxidable para evitar fugas de Ozono.
Puerta con cierre grande y cómodo y con bisagras en inoxidable.
Interior con doble barra magnética de 32 cm de longitud podemos introducir 12 piezas.
Con 12 cm de profundidad para dejar guantes de malla Inox, placas y cuchillas o cualquier herramienta de inferiores medidas.
Cierre de palanca en polipropileno e inoxidable.
Posibilidad de colocar los cuchillos mas cómodamente y de forma segura.
Desinfección mediante Ozono O3.
Más económico al ser generado por el mismo aparato y no haber reposiciones ni almacenamiento.
Ahorro de tiempo (desinfección en solo 20 minutos).
Desinfecta SIN productos químicos.
Ahorro de tiempo y mano de obra al evitar manipulación de productos químicos.
Desinfecta SIN agua caliente.
No requiere secado posterior.
No genera problemas de cal.
Limpio, cómodo y fácil de usar.
No deja residuos, no es tóxico y no daña el medio ambiente.
Luz junto al temporizador que avisa de proceso en marcha.
Fusible de seguridad al lado de la toma de corriente para proteger el aparato de subidas de tensión.
Realizado en acero inoxidable AISI 304 de un espesor adecuado para dar robustez y resistencia al desinfectador para una mayor duración en el uso profesional, superior a otros de la competencia.
Compruebe que ni el desinfectador, ni las herramientas a introducir, estén húmedos, y que no hay nada metálico apoyado en el aparato.
Introducir las herramientas a desinfectar, cerrar la puerta y accionar el temporizador.
Con sólo pulsar el botón de inicio, se realiza la desinfección y automáticamente su posterior desconexión, todo esto gracias al temporizador digital interno START & GO.
Cumple con EMC.
Registro industrial 13.028.
Diseñado para Higiene y Seguridad Alimentaria APPCC.
https://www.wurth.es/desinfectador-cuchillos-ozono-w-o3491536DESINFECTADOR DE CUCHILLOS W-O3DESINFECTADOR DE CUCHILLOS W-O3<br>Desinfactador de cuchillos<br>Desinfectador de cuchillos y herramientas de cocinas, mataderos, salas de despiece, carnicerías, pescaderías etc… mediante generador de ozono de 15mg/h<br><ul><li>Fabricado en acero inoxidable AISI 304 y materiales homologados.</li><li>Puerta de metacrilato ahumado, robusta y resistente que solapada a las uniones con acabado en inoxidable para evitar fugas de Ozono.</li><li>Puerta con cierre grande y cómodo y con bisagras en inoxidable.</li><li>Interior con doble barra magnética de 32 cm de longitud podemos introducir 12 piezas.</li><li>Con 12 cm de profundidad para dejar guantes de malla Inox, placas y cuchillas o cualquier herramienta de inferiores medidas.</li><li>Cierre de palanca en polipropileno e inoxidable.</li><li>Posibilidad de colocar los cuchillos mas cómodamente y de forma segura.</li><li>Desinfección mediante Ozono O3.</li><li>Más económico al ser generado por el mismo aparato y no haber reposiciones ni almacenamiento.</li><li>Ahorro de tiempo (desinfección en solo 20 minutos).</li><li>Desinfecta SIN productos químicos.</li><li>Ahorro de tiempo y mano de obra al evitar manipulación de productos químicos.</li><li>Desinfecta SIN agua caliente.</li><li>No requiere secado posterior.</li><li>No genera problemas de cal.</li><li>Limpio, cómodo y fácil de usar.</li><li>No deja residuos, no es tóxico y no daña el medio ambiente.</li><li>Luz junto al temporizador que avisa de proceso en marcha.</li><li>Fusible de seguridad al lado de la toma de corriente para proteger el aparato de subidas de tensión.</li><li>Realizado en acero inoxidable AISI 304 de un espesor adecuado para dar robustez y resistencia al desinfectador para una mayor duración en el uso profesional, superior a otros de la competencia.</li></ul><br><P>Compruebe que ni el desinfectador, ni las herramientas a introducir, estén húmedos, y que no hay nada metálico apoyado en el aparato.</P><br/><P>Introducir las herramientas a desinfectar, cerrar la puerta y accionar el temporizador.</P><br/><P>Con sólo pulsar el botón de inicio, se realiza la desinfección y automáticamente su posterior desconexión, todo esto gracias al temporizador digital interno START & GO.</P><br/><P>Cumple con EMC.</P><br/><P>Registro industrial 13.028.</P><br/><P>Diseñado para Higiene y Seguridad Alimentaria APPCC.</P><br/><P>Incluye tacos y tornillos para su instalación.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119842730.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119842730.jpg2024-02-16T19:57:16+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!