Conexión de enchufe rápido BRK con forma de T

Ref.: 0885331864
Ver todas las versiones

DERIVACION EN T

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Derivaciones con enchufe roscado o enchufe rápido para cualquier tipo de conexión

Material

BRS
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.800 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885331864

Ficha Técnica

32406713.pdf

Ficha Técnica

32406762.pdf