Delantal de pvc impermeable

Ref.: 6124401001
Ver todas las versiones

DELANTAL-PETO-PVC-IMPERMEABLE-90X80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DELANTAL-PETO-PVC-IMPERMEABLE-90X80
Delantal de pvc impermeable
  • Ideal para el trabajo en lugares como carnicerías, zonas de despiece,pescaderías, restaurantes, industria alimentaria, etc.
  • Cómodo gracias a sus cintas cruzadas y ajustables por la espalda.
  • Gramaje del tejido 480g/m2.
  • Cosido overlock con hilo de poliéster para evitar su deshilachado.
  • Ojetes de Acero Inoxidable para evitar su deterioramiento.
  • Talla única.
  • Compuesto: 88% PVC / 6% Poliéster / 6% Algodón.

Recomendaciones del lavado


Evitar roces.


Lavar en frío, máximo a 30 ºC.


Usar jabón líquido.


No usar lejía.

Material

30% poliéster, 70% PVC
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

237.600 g
Más Información

Tamaño

90 x 80 cm
Más Información

Catálogo General

6124401001

Ficha Técnica

32411905.pdf

Ficha Técnica

59956071.pdf
Scroll to top